曜日別特売
50001-EM-S 半袖つなぎ服 50001シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64478278

50001-EM-S 半袖つなぎ服 50001シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64478278
50001-EM-S 半袖つなぎ服 50001シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64478278
50001-EM-S 半袖つなぎ服 50001シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64478278

半袖つなぎ服 50001シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズS
エメラルドグリーン
ウエスト(cm)81
内容量1着注文コード64478278品番50001-EM-S
参考基準価格(税別)¥6,650販売価格(税込)¥6,589
販売価格(税別)
5,990

脇部分には蒸れを軽減するメッシュを採用しています。

用途
自動車などの整備。
作業全般に。
エメラルドグリーンサイズS身長(cm)157~162肩幅(cm)44胸囲(cm)108ウエスト(cm)81股下(cm)70袖丈(cm)21混率(%)ポリエステル65・綿35仕様脇部分メッシュ入りトラスコ品番137-0820
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする