AUTO-BI(山田辰)
半袖つなぎ服 50001シリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
サイズ
4L
S
M
L
3L
4L
5L
LL
色
ネイビーブルー
エメラルドグリーン
ネイビーブルー
ブラック
マリンブルー
レッド
ウエスト(cm)
106
81
86
91
101
106
116
96
全35種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
64478393
品番
50001-NB-4L
参考基準価格(税別)
¥7,980
販売価格(税込)
¥7,689
販売価格(税別)
¥
6,990
バスケットに入れる
脇部分には蒸れを軽減するメッシュを採用しています。
用途
自動車などの整備。
作業全般に。
色
ネイビーブルー
サイズ
4L
身長(cm)
182~187
肩幅(cm)
54
胸囲(cm)
128
ウエスト(cm)
106
股下(cm)
85
袖丈(cm)
26
混率(%)
ポリエステル65・綿35
仕様
脇部分メッシュ入り
トラスコ品番
137-1453