曜日別特売
50001-NB-5L 半袖つなぎ服 50001シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64478409

50001-NB-5L 半袖つなぎ服 50001シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64478409
50001-NB-5L 半袖つなぎ服 50001シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64478409
50001-NB-5L 半袖つなぎ服 50001シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64478409

半袖つなぎ服 50001シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズ5L
ネイビーブルー
ウエスト(cm)116
内容量1着注文コード64478409品番50001-NB-5L
参考基準価格(税別)¥7,980販売価格(税込)¥7,689
販売価格(税別)
6,990

脇部分には蒸れを軽減するメッシュを採用しています。

用途
自動車などの整備。
作業全般に。
ネイビーブルーサイズ5L身長(cm)187~192肩幅(cm)56胸囲(cm)138ウエスト(cm)116股下(cm)88袖丈(cm)27混率(%)ポリエステル65・綿35仕様脇部分メッシュ入りトラスコ品番136-9124
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする