AUTO-BI(山田辰)
半袖つなぎ服 50001シリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
サイズ
3L
S
M
L
3L
4L
5L
LL
色
ブラック
エメラルドグリーン
ネイビーブルー
ブラック
マリンブルー
レッド
ウエスト(cm)
101
81
86
91
101
106
116
96
全35種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
64478454
品番
50001-BC-3L
参考基準価格(税別)
¥7,315
販売価格(税込)
¥7,249
販売価格(税別)
¥
6,590
バスケットに入れる
脇部分には蒸れを軽減するメッシュを採用しています。
用途
自動車などの整備。
作業全般に。
色
ブラック
サイズ
3L
身長(cm)
177~182
肩幅(cm)
52
胸囲(cm)
124
ウエスト(cm)
101
股下(cm)
82
袖丈(cm)
25
混率(%)
ポリエステル65・綿35
仕様
脇部分メッシュ入り
トラスコ品番
137-0512