曜日別特売
50001-MB-S 半袖つなぎ服 50001シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64478488

50001-MB-S 半袖つなぎ服 50001シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64478488
50001-MB-S 半袖つなぎ服 50001シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64478488
50001-MB-S 半袖つなぎ服 50001シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64478488

半袖つなぎ服 50001シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズS
マリンブルー
ウエスト(cm)81
内容量1着注文コード64478488品番50001-MB-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,650

脇部分には蒸れを軽減するメッシュを採用しています。

用途
自動車などの整備。
作業全般に。
マリンブルーサイズS身長(cm)157~162肩幅(cm)44胸囲(cm)108ウエスト(cm)81股下(cm)70袖丈(cm)21混率(%)ポリエステル65・綿35仕様脇部分メッシュ入りトラスコ品番136-9787
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする