50001-RE-4L 半袖つなぎ服 50001シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64478603

50001-RE-4L 半袖つなぎ服 50001シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64478603
50001-RE-4L 半袖つなぎ服 50001シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64478603
50001-RE-4L 半袖つなぎ服 50001シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64478603

半袖つなぎ服 50001シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズ4L
レッド
ウエスト(cm)106
内容量1着注文コード64478603品番50001-RE-4L
参考基準価格(税別)¥7,980販売価格(税込)¥7,689
販売価格(税別)
6,990

脇部分には蒸れを軽減するメッシュを採用しています。

用途
自動車などの整備。
作業全般に。
レッドサイズ4L身長(cm)182~187肩幅(cm)54胸囲(cm)128ウエスト(cm)106股下(cm)85袖丈(cm)26混率(%)ポリエステル65・綿35仕様脇部分メッシュ入りトラスコ品番136-8114
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする