曜日別特売
6801-RE-S 半袖つなぎ服 6801シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64479294

6801-RE-S 半袖つなぎ服 6801シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64479294
6801-RE-S 半袖つなぎ服 6801シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64479294
6801-RE-S 半袖つなぎ服 6801シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64479294
6801-RE-S 半袖つなぎ服 6801シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64479294
6801-RE-S 半袖つなぎ服 6801シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64479294
6801-RE-S 半袖つなぎ服 6801シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64479294

半袖つなぎ服 6801シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズS
レッド
ウエスト(cm)86
内容量1着注文コード64479294品番6801-RE-S
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥10,448
販売価格(税別)
9,498

帯電防止素材を使用しています。

用途
自動車などの整備。
作業全般に。
レッドサイズS身長(cm)157~162裄丈(cm)40胸囲(cm)108ウエスト(cm)86股下(cm)70混率(%)ポリエステル65・綿35仕様強力三重環縫トラスコ品番137-1388
注意
※サイズに「B」が付く品番は通常の商品サイズより余裕をもったゆったりサイズになります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする