曜日別特売
8301-NB-S 半袖つなぎ服 8301シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64479434

8301-NB-S 半袖つなぎ服 8301シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64479434
8301-NB-S 半袖つなぎ服 8301シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64479434
8301-NB-S 半袖つなぎ服 8301シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64479434
8301-NB-S 半袖つなぎ服 8301シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64479434
8301-NB-S 半袖つなぎ服 8301シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64479434
8301-NB-S 半袖つなぎ服 8301シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64479434

半袖つなぎ服 8301シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズS
ネイビーブルー
ウエスト(cm)90
内容量1着注文コード64479434品番8301-NB-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,400

強力三重環縫によりタフなだけでなく、三重の両サイドとセンターのステッチの色を変えることでおしゃれさをアピールしています。
脇部には抗菌素材ミーファンRを使用したメッシュを採用しています。
帯電防止織物を使用しています。

用途
自動車などの整備。
作業全般に。
ネイビーブルーサイズS身長(cm)157~162肩幅(cm)44胸囲(cm)110ウエスト(cm)90混率(%)綿65・ポリエステル35仕様脇部純銀入り抗菌メッシュ使用トラスコ品番136-9180
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする