曜日別特売
8301-NB-LL 半袖つなぎ服 8301シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64479459

8301-NB-LL 半袖つなぎ服 8301シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64479459
8301-NB-LL 半袖つなぎ服 8301シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64479459
8301-NB-LL 半袖つなぎ服 8301シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64479459
8301-NB-LL 半袖つなぎ服 8301シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64479459
8301-NB-LL 半袖つなぎ服 8301シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64479459
8301-NB-LL 半袖つなぎ服 8301シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64479459

半袖つなぎ服 8301シリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
サイズLL
ネイビーブルー
ウエスト(cm)102
内容量1着注文コード64479459品番8301-NB-LL
参考基準価格(税別)¥13,700販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

強力三重環縫によりタフなだけでなく、三重の両サイドとセンターのステッチの色を変えることでおしゃれさをアピールしています。
脇部には抗菌素材ミーファンRを使用したメッシュを採用しています。
帯電防止織物を使用しています。

用途
自動車などの整備。
作業全般に。
ネイビーブルーサイズLL身長(cm)172~177肩幅(cm)50胸囲(cm)122ウエスト(cm)102混率(%)綿65・ポリエステル35仕様脇部純銀入り抗菌メッシュ使用トラスコ品番137-1219
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする