曜日別特売
8301-MB-3L 半袖つなぎ服 8301シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64479547

8301-MB-3L 半袖つなぎ服 8301シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64479547
8301-MB-3L 半袖つなぎ服 8301シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64479547
8301-MB-3L 半袖つなぎ服 8301シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64479547
8301-MB-3L 半袖つなぎ服 8301シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64479547
8301-MB-3L 半袖つなぎ服 8301シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64479547
8301-MB-3L 半袖つなぎ服 8301シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64479547

半袖つなぎ服 8301シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズ3L
マリンブルー
ウエスト(cm)106
内容量1着注文コード64479547品番8301-MB-3L
参考基準価格(税別)¥15,070販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

強力三重環縫によりタフなだけでなく、三重の両サイドとセンターのステッチの色を変えることでおしゃれさをアピールしています。
脇部には抗菌素材ミーファンRを使用したメッシュを採用しています。
帯電防止織物を使用しています。

用途
自動車などの整備。
作業全般に。
マリンブルーサイズ3L身長(cm)177~182肩幅(cm)52胸囲(cm)126ウエスト(cm)106混率(%)綿65・ポリエステル35仕様脇部純銀入り抗菌メッシュ使用トラスコ品番136-9841
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする