AUTO-BI(山田辰)
半袖つなぎ服 8701シリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
サイズ
S
S
L
LL
3L
4L
5L
M
色
グレー
カーキ
グレー
ネイビーブルー
マリンブルー
ウエスト(cm)
90
90
98
102
106
110
114
94
全28種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
64479714
品番
8701-G1-S
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
ストライプ柄のつなぎ服です。
胸ポケットには通常タイプと、ペンなどを入れるのに便利な、ミニタイプが付いています。
背面にはノーフォークを採用し、腕の引きつりを軽減します。
用途
自動車などの整備。
作業全般に。
色
グレー
サイズ
S
身長(cm)
157~162
肩幅(cm)
44
胸囲(cm)
110
ウエスト(cm)
90
混率(%)
綿65・ポリエステル35
仕様
帯電防止織物使用
トラスコ品番
137-0500