クリーンストッカーCKS-H型 非接触開閉仕様(足ペダルタイプ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 64482618 品番 CKS-1607H
参考基準価格(税別)¥288,000 販売価格(税込) ¥252,780
販売価格(税別)
229,800

足で操作可能なCKS型の大型ゴミ収集庫(クリーンストッカー)となります。
ウイルスの接触感染対策に効果的な非接触開閉仕様、取手に触れずにペダルを踏むだけで扉の開閉ができます。
ペダルを踏むだけで、上扉と前扉が連動して開きます。ペダルから足を離すと自閉します。取手に触れないのでウイルスの接触感染対策に最適。両手がふさがっていても簡単にゴミ捨てができます。
静音性に優れ、耐久性に優れたロータリーダンパーとペダル底面の塩ビキャップにより操作音が静かなので、夜間でも静かに使用できます。
底板は取外しが可能です。底板を取外して底板や地面の掃除が簡単にできます。
ステンレス製のサビにくく、高級感のある大型ゴミ収集庫(クリーンストッカー)です。

材質本体:SUS443J1ーNo.4/土台・底板・側板の一部・回転扉の一部:SUS443J1ー2B、SUS304ー2B他 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1650×1160×750 設置寸法(mm)幅1650×高さ1200×奥行790 容量(L)1000 ゴミ袋集積目安45L:約22袋 仕様世帯数の目安:約11世帯 本体質量(kg)71 タイプ組立式 高さ(mm)取っ手:地面より760 セット内容本体一式、連動部品一式、アンカー用金具一式(オールアンカー(M8)、固定用ナット(M8)、専用固定金具、取扱説明書) 用途共同住宅・ハイツ・アパート・マンション・店舗・オフィスや工場でのゴミ一時保管庫に最適
注意
※45Lゴミ袋の集積数は容量換算で算出した目安のため、実際の集積数と異なる場合があります。
※世帯数は集積可能容量/ファミリー1世帯当たり45Lゴミ袋2袋で算出した目安です。
※転倒防止のため、所定のアンカー工事等を必ず行ってください。倒壊または破損の原因となります。(アンカーボルト付属)
※屋上・ベランダなど強風の影響を受け、安全の確認ができない場所には設置しないでください。
※組み立て式となります。
※個人宅配送不可となります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする