TOSTEM(LIXIL)
TOSTEM(LIXIL)の バリアフリー商品
TOSTEM(LIXIL)の 手すり
手すり後付けリフォーム部材 ベース材 L=2000・t24
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
64484009
品番
MM-RBC20024-MAXF
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
下地となる合板がない壁でも手すりを取り付けできる補強部材です。
セット内容
後付けベース材:1本、皿木ねじ、ねじ頭キャップ
材質
天然木(ゴム集成材)
色
クリエモカ
寸法L(mm)
2000
厚さt(mm)
24
注意
※手すりラウンドタイプのエンドブラケット・入隅ブラケット・平面角度変更ブラケットは取付できません。
※柱・間柱などの構造材に取り付けてください。
※その他、取付にあたっては、手すりラウンドタイプ・手すりスクエアタイプ、それぞれの取付説明書をご確認ください。