手すり後付けリフォーム部材 ベース材 L=2000・t24

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 64484027 品番 YY-RBC20024-MAXF
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898

下地となる合板がない壁でも手すりを取り付けできる補強部材です。

セット内容後付けベース材:1本、皿木ねじ、ねじ頭キャップ 材質天然木(ゴム集成材) プレシャスホワイト 寸法L(mm)2000 厚さt(mm)24
注意
※手すりラウンドタイプのエンドブラケット・入隅ブラケット・平面角度変更ブラケットは取付できません。
※柱・間柱などの構造材に取り付けてください。
※その他、取付にあたっては、手すりラウンドタイプ・手すりスクエアタイプ、それぞれの取付説明書をご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする