曜日別特売
EA104SC-3 チャージングホース エスコ 64484763

 

EA104SC-3 チャージングホース エスコ 64484763
EA104SC-3 チャージングホース エスコ 64484763

チャージングホースEA104SC-3

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
色黄
内容量1本注文コード64484763品番EA104SC-3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,415
販売価格(税別)
¥7,650
エスコ品番
EA104SC-3
色
黄
適合
R12、R22、R502用
質量(g)
290
使用圧力(MPa)
5.17
全長(cm)
250
ねじサイズ
UNF7/16-20(1/4"フレア)

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機器用チャージホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする