11x350mm 耐静電ブラシ(豚毛)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード64484946 品番EA109AR-71
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,958
販売価格(税別)
1,780

力が伝えやすい木製ロングハンドル

全長(mm)350 毛丈(mm)11 材質(ブラシ部)豚毛 行数3行 材質(ハンドル)合板 アズワン品番64-2193-74 ブラシ寸法(mm)6.4×32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

除電ブラシの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/278/
2023-03-09

「静電気対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする