エスコ
エスコの 静電気対策用品
エスコの 除電ブラシ
45x115mm 耐静電ブラシ(馬毛)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64484973
品番
EA109AV-42
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
握りやすく力がかけやすい長方形ブロック型ブラシ
毛丈(mm)
24
材質(ブラシ部)
馬毛
行数
8列16行
材質(ハンドル)
堅木
ハンドル寸法(mm)
45×115
アズワン品番
64-2193-77
ブラシ寸法(mm)
37×106