エスコ
エスコの 手研磨
エスコの 手作業ブラシ
エスコの メンテナンスブラシ
9.5x100mm パーツブラシ(ナイロン)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64485095
品番
EA109BE-61
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,287
販売価格(税別)
¥
1,170
バスケットに入れる
全長(mm)
100
線径(Φmm)
0.07
毛丈(mm)
9.5
材質(ブラシ部)
ナイロン
材質(ハンドル)
真鍮
アズワン品番
64-2193-95