エスコ
エスコの 手研磨
エスコの 手作業ブラシ
エスコの メンテナンスブラシ
精密用ペン型ブラシ(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64485147
品番
EA109BJ-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,012
販売価格(税別)
¥
920
バスケットに入れる
ブラシ先を収納することができます
全長(mm)
173
材質(本体)
PP
質量(g)
23
線径(Φmm)
0.15
毛丈(mm)
42
材質(ブラシ部)
ステンレス
毛幅(mm)
7
アズワン品番
64-2194-02