エスコ
エスコの 手研磨
エスコの 手作業ブラシ
エスコの メンテナンスブラシ
295mm 竹ブラシ(ナイロン製・直)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64485269
品番
EA109DH-22A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥165
販売価格(税別)
¥
150
バスケットに入れる
形状
直
全長(mm)
295
線径(Φmm)
0.1
毛丈(mm)
15
材質(ブラシ部)
ナイロン
行数
4行
アズワン品番
65-2106-66
入数
1本
ブラシ寸法(mm)
10×60