エスコ
エスコの 手研磨
エスコの 手作業ブラシ
エスコの メンテナンスブラシ
260mm 柄付ワイヤーブラシ(波線スチール製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64485305
品番
EA109DJ-2A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥759
販売価格(税別)
¥
690
バスケットに入れる
全長(mm)
260
線径(Φmm)
0.3
毛丈(mm)
34
材質(ブラシ部)
スチール(波線)
行数
2行
ブラシ寸法(mm)
12×95