31x50mm/185mm/ハンドブラシ(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64485497 品番EA109E-41
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,221
販売価格(税別)
1,110
全長(mm)185 線径(Φmm)0.2 毛丈(mm)15 材質(ブラシ部)ステンレス ブラシ寸法(mm)31×50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする