エスコ
エスコの 手研磨
エスコの 手作業ブラシ
エスコの メンテナンスブラシ
170mm ミニブラシ(ナイロン/3本)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(3個)
注文コード
64485549
品番
EA109EF-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥627
販売価格(税別)
¥
570
バスケットに入れる
力を入れて作業しやすいハンドル形状
全長(mm)
170
線径(Φmm)
0.17、0.46
毛丈(mm)
15.8
材質(ブラシ部)
ナイロン
行数
3行
アズワン品番
64-2194-29
ブラシ寸法(mm)
45×12、15×12