170mm ミニブラシ(真鍮/3本)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(3個) 注文コード64485558 品番EA109EF-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥930
販売価格(税別)
845

力を入れて作業しやすいハンドル形状

全長(mm)170 線径(Φmm)0.17、0.46 毛丈(mm)15.8 材質(ブラシ部)真鍮 行数3行 アズワン品番64-2194-30 ブラシ寸法(mm)45×12、15×12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする