エスコ
エスコの 手研磨
エスコの 手作業ブラシ
エスコの チャンネルブラシ
210mm 高耐久ブラシ(スチール製/直)真鍮コーティング
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64485664
品番
EA109GF-1
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥671
販売価格(税別)
¥
610
バスケットに入れる
先端を捻っており、耐久性に優れています
全長(mm)
210
線径(Φmm)
0.175
毛丈(mm)
19
材質(ブラシ部)
スチール(真鍮コーティング)
行数
1行
入数
1本
ブラシ寸法(mm)
3×65