210mm ブラシ(スチール製/直/20本)真鍮コーティング

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱 注文コード64485673 品番EA109GF-1B
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,430
販売価格(税別)
11,300

先端を捻っており、耐久性に優れています

全長(mm)210 線径(Φmm)0.175 毛丈(mm)19 材質(ブラシ部)スチール(真鍮コーティング) 行数1行 入数20本 ブラシ寸法(mm)3×65

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする