エスコ
エスコの 手研磨
エスコの 手作業ブラシ
エスコの メンテナンスブラシ
[EA109GF-5用] 替えブラシ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64485698
品番
EA109GF-15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥286
販売価格(税別)
¥
260
バスケットに入れる
線径(Φmm)
0.3
毛丈(mm)
約15
材質(ブラシ部)
PVC
先端形状
曲
ブラシ寸法(mm)
10×80