エスコ
エスコの 手研磨
エスコの 手作業ブラシ
エスコの チャンネルブラシ
2本組 ブラシセット(ナイロン製)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64485725
品番
EA109GG
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥583
販売価格(税別)
¥
530
バスケットに入れる
軽量ハンドル
セット内容
セット内容:直・曲(各1本)
仕様(直):ブラシサイズ:10×60mm、毛丈:15mm、線径:0.3mm、全長:210mm
仕様(曲):ブラシサイズ:10×70mm、毛丈:15mm、線径:0.3mm、全長:225mm
材質(ブラシ部)
ナイロン
アズワン品番
64-2194-40