エスコ
エスコの 手研磨
エスコの 手作業ブラシ
エスコの チャンネルブラシ
225mm ブラシ(ナイロン製/曲)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64485734
品番
EA109GG-1
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥363
販売価格(税別)
¥
330
バスケットに入れる
軽量ハンドル
形状
曲
全長(mm)
225
線径(Φmm)
0.3
毛丈(mm)
15
材質(ブラシ部)
ナイロン
アズワン品番
64-2194-41
入数
1本
ブラシ寸法(mm)
10×70