エスコ
エスコの 手研磨
エスコの 手作業ブラシ
エスコの チャンネルブラシ
210mm ブラシ(ナイロン製/直/20本)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(20個)
注文コード
64485768
品番
EA109GG-2B
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,687
販売価格(税別)
¥
5,170
バスケットに入れる
軽量ハンドル
形状
直
全長(mm)
210
線径(Φmm)
0.3
毛丈(mm)
15
材質(ブラシ部)
ナイロン
アズワン品番
64-2194-44
入数
20本
ブラシ寸法(mm)
10×60