エスコ
エスコの 手研磨
エスコの 手作業ブラシ
エスコの メンテナンスブラシ
210mm ブラシ(ステンレス製/直/10本)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱
注文コード
64485829
品番
EA109GH-3B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,687
販売価格(税別)
¥
5,170
バスケットに入れる
ハンドルが太いので、長時間の作業でも疲れません
形状
直
全長(mm)
210
線径(Φmm)
0.2
毛丈(mm)
17
材質(ブラシ部)
ステンレス
行数
1行
入数
10本
ブラシ寸法(mm)
10×63