225mm ブラシ(ステンレス製/曲/10本)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱 注文コード64485908 品番EA109GH-13B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,369
販売価格(税別)
5,790

ハンドルが太いので、長時間の作業でも疲れません

形状 全長(mm)225 線径(Φmm)0.15 毛丈(mm)17 材質(ブラシ部)ステンレス 行数1行 入数10本 ブラシ寸法(mm)10×75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする