エスコ
エスコの 手研磨
エスコの 手作業ブラシ
エスコの メンテナンスブラシ
225mm ブラシ(PVC製/曲)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64485917
品番
EA109GH-14
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥583
販売価格(税別)
¥
530
バスケットに入れる
ハンドルが太いので、長時間の作業でも疲れません
形状
曲
全長(mm)
225
線径(Φmm)
0.3
毛丈(mm)
17
材質(ブラシ部)
PVC
行数
1行
入数
1本
ブラシ寸法(mm)
10×75