エスコ
エスコの 手研磨
エスコの 手作業ブラシ
エスコの メンテナンスブラシ
225mm ワイヤーブラシ(ステンレス製/グリップ付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64485996
品番
EA109GH-33
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,727
販売価格(税別)
¥
1,570
バスケットに入れる
ハンドルが太いので、長時間の作業でも疲れません
全長(mm)
225
線径(Φmm)
0.15
毛丈(mm)
17
材質(ブラシ部)
ステンレス
行数
2行
ブラシ寸法(mm)
40×85