225mm ワイヤーブラシ(PVC製/グリップ付)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード64486005 品番EA109GH-34
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,111
販売価格(税別)
1,010

ハンドルが太いので、長時間の作業でも疲れません

全長(mm)225 線径(Φmm)0.3 毛丈(mm)17 材質(ブラシ部)PVC 行数2行 ブラシ寸法(mm)40×85

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする