ブラシセット(先曲り)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64486023 品番EA109GH-200
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,211
販売価格(税別)
2,010

ハンドルが太いので、長時間の作業でも疲れません。

セット内容
スチールブラシ:ブラシサイズ(mm):10×75、毛丈(mm):17、線径(mm):0.2、全長(mm):225、行:1行、形状:曲
真鍮ブラシ:ブラシサイズ(mm):10×75、毛丈(mm):17、線径(mm):0.15、全長(mm):225、行:1行、形状:曲
ステンレスブラシ:ブラシサイズ(mm):10×75、毛丈(mm):17、線径(mm):0.15、全長(mm):225、行:1行、形状:曲
PVCブラシ:ブラシサイズ(mm):10×75、毛丈(mm):17、線径(mm):0.3、全長(mm):225、行:1行、形状:曲
材質(ブラシ部)スチール、真鍮、ステンレス、PVC(各1本)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする