エスコ
エスコの 刷毛(ハケ)
エスコの 万能用刷毛(多用途刷毛)
100cc 容器付刷毛(タッチアップ用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64486145
品番
EA109LP-16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,155
販売価格(税別)
¥
1,050
バスケットに入れる
用途
タッチアップ用
全長(mm)
169
容量(mL)
100
毛丈(mm)
18
毛材
PET100%
毛幅(mm)
8
アズワン品番
64-2194-56