エスコ
エスコの 筆
エスコの 丸筆
000号 丸筆(タクロン毛)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64486188
品番
EA109MG-112
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,243
販売価格(税別)
¥
1,130
バスケットに入れる
毛質が柔らかく耐久性に優れています。
材質
タクロン
全長(mm)
187
サイズ(号)
3/0
毛丈(mm)
16.7
毛幅(mm)
1.2
アズワン品番
64-2194-60