エスコ
エスコの 筆
エスコの 丸筆
2号 丸 筆(タクロン毛)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64486206
品番
EA109MG-114
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,419
販売価格(税別)
¥
1,290
バスケットに入れる
毛質が柔らかく耐久性に優れています。
材質
タクロン
全長(mm)
189
サイズ(号)
2
毛丈(mm)
23.8
毛幅(mm)
1.7
アズワン品番
64-2194-62