エスコ
エスコの 筆
エスコの 平筆
4号 平 筆(クロテン毛)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64486249
品番
EA109MG-122
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,089
販売価格(税別)
¥
990
バスケットに入れる
柔らかく耐久性に優れています。
材質
レッドクロテン
全長(mm)
178
サイズ(号)
4
毛丈(mm)
9.5
毛幅(mm)
4.8
アズワン品番
64-2194-66