エスコ
エスコの 筆
エスコの 平筆
6号 平 筆(クロテン毛)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64486258
品番
EA109MG-123
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,243
販売価格(税別)
¥
1,130
バスケットに入れる
柔らかく耐久性に優れています。
材質
レッドクロテン
全長(mm)
184
サイズ(号)
6
毛丈(mm)
11.1
毛幅(mm)
6.4
アズワン品番
64-2194-67