エスコ
エスコの 洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー
エスコの 高圧洗浄機用アクセサリー
エスコの その他高圧洗浄機用部品・オプション
1/8"x20m スズランノズル付パイプクリーニングキット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64486574
品番
EA115JS-98
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
材質
ホース:ナイロン、ノズル:ステンレス
サイズ
1/8"x20
内径(Φmm)
3.6
全長(m)
20
外径(Φmm)
8.3
使用温度(℃)
90以下
耐圧(MPa)
21以下
適合パイプ径(Φmm)
75A以下(最小曲げ半径R40)