EA122VB-10 バキュームクリーナー(エアー式) エスコ 64486836 EA122VB-10 バキュームクリーナー(エアー式) エスコ 64486836

バキュームクリーナー(エアー式)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 注文コード64486836 品番EA122VB-10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,447
販売価格(税別)
6,770

布バッグは2層構造で耐久性が高いです

モノタロウではこんなお得な商品も!
仕様
取付ねじ
(吸入口):Rc(PT)1/4"
付属品・ノズル:120 □40×60、・パイプ:207 Φ30、・細口ノズル:237 □15×50、・ポイントノズル:125 Φ5、・ホース:Φ35×1380、・止めバンド×2、・布バッグ:245×156ジッパー付 全長(mm)145 高さ(mm)130(本体のみ) 質量(g)750(袋含み)、288(ガンのみ) 使用圧力(MPa)0.62Mpa 空気消費量(L/min)420 使用コンプレッサ1.5kw以上

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアーガン・スプレーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする