※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タジマツール(TJMデザイン)
タジマツール(TJMデザイン)の 運搬機器
タジマツール(TJMデザイン)の 運搬台車
タジマツール(TJMデザイン)の 運搬台車用部品・オプション
セフ台車交換用ハンドルロックパーツ (取付用ネジ付属) セフボックス・セフ台車シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64487074
品番
CT-LP
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
タジマセフシステム対応品
セフツールボックス用アクセサリー
工具収納用
折りたたんだ台車のハンドルをロックする交換用パーツ
用途
セフ台車(CT-DHTOR)交換用ハンドルロックパーツ
付属品
ネジ2本・ナット2個
色
黒
材質(本体)
ナイロン樹脂
質量(g)
55
外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)
本体:71×114×46
注意
※ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください。
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
商品説明動画
参考になった