エスコ
エスコの ホースリール
エスコの 手動巻き取り式ホースリール
8.5mmx28m エアーホースリール(ウレタン製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
64487089
品番
EA124B-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥42,900
販売価格(税別)
¥
39,000
バスケットに入れる
寸法(mm)
348(W)×227(D)×398(H)
質量(kg)
7.5
全長(m)
28
使用圧力(MPa)
1.5
内径×外径(Φmm)
8.5×12
外径(Φmm)
12
ホース長さ(m)
(1次側)2