曜日別特売
NO342B 直管形LED ODELIC(オーデリック) 64487230

メイン画像

直管形LED

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード64487230品番NO342B
参考基準価格(税別)¥13,500販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

直管形LEDランプです
非調光

品名LED-TUBE 40S/N/34消費電力(W)22.8口金G13色温度(K)5000光色昼白色電球の種類LED
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-12
用途: メンテナンス
山形トヨタ自動車株式会社卸売・小売業

初めて利用しました。迅速な対応でした。
LEDは非常に明るいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする