※使用例

ごくかる360 (扁平缶20L用スタンド台車 ナイロ車輪4輪自在S2ケ付)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード64487345 品番trc-415
参考基準価格(税別)¥36,100 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

軽量でスタンド型の小型台車です。扁平缶容器内の残液量に合わせて容器の置き方を変えることができ、残液の抽出がラクにできます。台座部分には、ステンレス304製の液もれ防止トレーがついているので、容器からの液もれによる床面汚れ防止、水洗いでの衛生管理が可能です。アルマイト加工済みのアルミ製なので、さびにくく水洗いが可能です。キャスター取付金具はステンレス304製を使用しています。ストッパー付キャスターを使用しており、容器の運搬・保管がラクにでき、作業負担軽減につながります。床面から30cm以上の高さがあるので、食品衛生におかれてHACCP対策にもつながります。

用途容器からの液もれによる床面汚れ防止用のトレー付の扁平缶容器用小型運搬台車 材質アルミ(アルマイト加工済) 寸法(mm)410(353)×192(183)×385(357) キャスターΦ50、ナイロン、自在車4ヶ(ストッパー2ヶ付) 取付金具キャスター:SUS304ナット・SUS304ワッシャー
注意
※容器は商品に含まれておりません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする