エスコ
エスコの 水廻り部材
エスコの 水栓
エスコの 水栓部品
パッキン(テーパーリング用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(2枚)
注文コード
64487825
品番
EA124MK-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
材質
合成ゴム
厚さ(mm)
4.0
内径(Φmm)
11.8
外径(Φmm)
16.1
外径×内径×厚さ(mm)
16.1×11.8×4.0
入数
2個