7.0/ 10mmx20m ソフトエラストマーチューブ(難燃/黒)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード64488157 品番EA125ER-10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,090
販売価格(税別)
11,900
材質難燃エラストマー 内径(Φmm)7 全長(m)20 外径×内径(Φmm)10×7 最高使用圧力(MPa)1.1 外径(Φmm)10 使用温度(℃)空気:-40〜120、工業用水:0〜60(凍結不可) 使用流体空気、水 アズワン品番65-2109-97

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする