エスコ
エスコの カプラー/レバーカップリング
エスコの カプラー
15.0mm ステム型カップリング(エアホース用/グリーン)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64489006
品番
EA140BN-34
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,364
販売価格(税別)
¥
1,240
バスケットに入れる
材質
鋼鉄(クロムメッキ)
色
緑
質量(g)
111
使用圧力(MPa)
1.5
耐圧(MPa)
2.0
使用流体
圧縮空気
アズワン品番
64-2196-51
タケノコ径(Φmm)
15